ゴムスポンジロール 粘着付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)5 注文コード48636954 品番N14-550MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は幅・厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。

厚さ(mm)5 材質天然ゴム 寸法(mm)50×1000 アズワン品番64-5077-66
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48636963
2020-08-27
用途:
機器のすべり止め

機器のすべり止めに購入いたしましたが、
思ったより柔らかくて、圧力に負けてしまいました。

対象商品:
48636927
2020-02-20
用途:
バイクのリヤボックス取り付け
その他業種

バイクのリヤボックス底面に貼り、取り付けに使用しました。ボックスがしっかりホールドでき、走行時の音やショックが低減されました。ゴムシート利用と比較すると、価格が圧倒的に安く接着剤も不要なのがメリットです。

1人が参考にしています
対象商品:
48636918
2019-09-30
用途:
駐車場のグレーチングに取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

駐車場から出庫するたびにカチンカチンとの音が気になっていましたがグレーチングの設置麺に装着した結果、消音効果はとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48636927
2020-01-25
用途:
鉄と鉄の間にて消音の為に使用

厚さはいいがもう少し硬くて、長さも選択できればもっといい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
48636918
2019-10-23
用途:
サッシ、網戸の隙間風対策

私の場合、3mmでは薄すぎで、5mmでは厚すぎでした。厚さ4mmが欲しいところ。
スポンジは、硬めです。粘着付きなので作業性はとても良いです。
価格も適正です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする