BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015

BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015
BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015
BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015
BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015
BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015
BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015
BF500-51010 セルダンパー WAKI(和気産業) 48637015

セルダンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)100×100
使用荷重(kg)60~160相当(中・小型洗濯機、冷蔵庫など)
60~160相当(中・小型洗濯機、冷蔵庫など)
12~25相当(室外機、コンプレッサーなど)
25~60相当(大型室外機、コンプレッサーなど)
160~300相当(大型洗濯機など)
内容量1枚注文コード48637015品番BF500-51010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。
優れたダンピング効果により振動を低減できます。
汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。
洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。

厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)寸法(mm)100×100使用荷重(kg)60~160相当(中・小型洗濯機、冷蔵庫など)アズワン品番64-5077-89
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする