WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の ウレタンゴム
WAKI(和気産業)の ウレタン スポンジゴム
アイデアスポンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
250×400
注文コード
48637234
品番
EGT-Y2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にカットでき、いろんな用途に使えます。
用途
浴室壁、床の水とりに。
水たまりや洗車時の水とりに。
割れ物の保護材に。
手芸・工芸に。
厚さ(mm)
70
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
250×400
商品豆知識
ゴム素材の特長