中型ステンレス製上皿自動秤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48637252 品番SA-500S
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。
使って便利な「めやす針」シール付き。

ひょう量(g)500 目量(g)2 計量皿寸法(mm)180×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×235×200 幅(mm)149 奥行(mm)235 高さ(mm)200 質量(g)1500 質量(kg)1.5 目盛(mm)160 使用範囲20g〜500g 計量皿形状 ひょう量単位g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48637252
2020-10-04
用途:
漬物の計量時に使用している
製造業

デジタルはかりも使用しているが、ちょっとした計量にぴったりです。水がかかっても大丈夫なため、掃除がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする