高森コーキ
高森コーキの はかり
高森コーキの 上皿はかり
高森コーキの アナログ上皿はかり
中型ステンレス製上皿自動秤
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48637277
品番
SA-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。
使って便利な「めやす針」シール付き。
ひょう量(g)
2000
目量(g)
10
計量皿寸法(mm)
180×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×235×200
幅(mm)
149
奥行(mm)
235
高さ(mm)
200
質量(g)
1500
ひょう量(kg)
2
目盛(mm)
160
使用範囲
100g〜2kg
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg