AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの エアーガンノズル
プラグ付細軸ロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48638406
品番
AM-CPN-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
ノズル長(mm)
約350
ノズル口径(Φmm)
約2.5
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮
全長(mm)
-
質量(g)
約65
軸長(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.7