AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの エアーガンノズル
プラグ付風量増量強力ノズル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48638442
品番
AM-CPN-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)
約105
ノズル口径(Φmm)
約16
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)アルミ
全長(mm)
-
質量(g)
約70
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7