AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの エアーガンノズル
プラグ付エアー流量調節ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48638476
品番
AM-CPN-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)
約58
ノズル口径(Φmm)
約2
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮
全長(mm)
-
質量(g)
約35
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7