AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの エアーガンノズル
プラグ付ボール用エアー充填ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48638494
品番
AM-CPN-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)
約75
ノズル口径(Φmm)
約0.6
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)
-
質量(g)
約25
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7