AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの エアダスターガン関連商品
AIR MASTERの エアーガンノズル
プラグ付細軸ロングノズル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48638503
品番
AM-CPN-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
ノズル長(mm)
約150
ノズル口径(Φmm)
約3
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮
全長(mm)
-
質量(g)
約40
軸長(mm)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7