エアーダスターガン用カップリングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48638625 品番AM-CPS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。

材質(本体)真鍮・スチール 全長(mm)約30 質量(g)約30 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)- ノズル口径(Φmm)- 接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする