AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの 引き金式エアーダスターガン
ロング&ロングダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48638643
品番
AM-850E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ノズルの長さを約670mm〜約1250mmの間で調整できるエアダスターです。
手の届かなかった高所のブローに最適。
商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
ノズル長(mm)
-
ノズル口径(Φmm)
約3.7
接続口
20型プラグ
材質
(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)
約880〜1450
質量(g)
約215
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7