SH-29LN-118017 アナログテンキー式セキュリティカート 金沢車輌 48638704 SH-29LN-118017 アナログテンキー式セキュリティカート 金沢車輌 48638704

アナログテンキー式セキュリティカート

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48638704 品番 SH-29LN-118017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。

用途
高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!
耐荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 ブラック ストッパー キャスター数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする