金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の カゴ台車
金沢車輌の カゴ台車オプション
アナログテンキー式セキュリティカート用専用中間棚
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48638713
品番
SH-29LN-8060-Shelf
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
(1枚当たり)100
材質(天板)
スチール
仕様
最大3枚設置可能
色
ブラック
材質(本体)
スチール
適合寸法(mm)
(L)800×(W)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません