アナログテンキー式セキュリティカート用専用中間棚

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48638722 品番SH-29LN-8565-Shelf
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)(1枚当たり)100 材質(天板)スチール 仕様最大3枚設置可能 ブラック 材質(本体)スチール 適合寸法(mm)(L)8500×(W)650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする