PROTEKT 迷彩安全ショートブーツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48640287 品番 SB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

脱ぎ履きしやすい、総丈25cm(Lサイズ)のショートブーツです。
独特の迷彩柄で個性的なデザインに仕上げました。
つま先に鋼製の先芯が入っており、重量物の落下による事故から足を守ります。
ソールは耐滑性に優れた素材を使用し、地面をしっかり掴む形状とすることで濡れた地面での転倒を防ぎます。
吸汗・速乾に優れたドライ裏地が貼り付けてあり、足の蒸れによる不快感を軽減します。
幅約1.5cmの反射テープを覆い口周りに使用し、夜間の視認性を確保します。

迷彩 材質(先芯) 材質(胴部)ゴム、(裏材)ポリエステル 形状ミドルカット サイズLL 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)ゴム 標準質量(g/片足)820 材質(裏地)ポリエステル 靴タイプショートブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48640278
2017-03-02
用途:
雪・雨の日に使用してます
有限会社旭飛 様

足にぴったりで履きやすく軽いので作業等に優れています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする