ビット 木工兼用 先ネジタイプ

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48640366 品番 18.0mm
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。

刃径(Φmm)18 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 全長(mm)195 溝長(mm)120 先端形状先ネジ式 用途一般木材
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48640332
2025-09-03
用途:
穴あけ

仕事で頻繁に使いますが、切れるし、寿命も長い。
ブランド頻度比べてもそこまで劣らない。
モノタロウさんのドリルビットに関しては概ね、価格に対しての性能は良く、他の商品と比較してハズレを引く確率は低め。

対象商品:
48640323
2023-12-04
用途:
木材への穴あけ
丸高建設 様

初めて購入しましたが、良いです!
切れは良いです。
ホームセンターや道具屋さんでは結構な値段しますので助かります。

対象商品:
48640366
2024-05-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

消耗品として使っているが安価でよい。不満なのはシャフトが細い為、無理をすると曲がってしまう事が有る。

対象商品:
48640366
2023-06-26
用途:
通線開口
令和設備設計株式会社 様 (建設業・工事業)

食い込みはそこそこ良いが、摩耗が結構早いと思う。
でもコスパでそこはカバーしてると思います

対象商品:
48640305
2022-12-13
用途:
DIY用
不動産業

厚い材料に長いビスを使う際に下穴が必要 無いと困るが使う頻度は少ないので、これで十分使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
48640332
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

まだ使用してませんが、お安く手に入りました。問題ないと思います

2023-02-04
用途:
木工
製造業

非常に安価ですが綺麗に穴あけできました
ただ、個体差はあるかもしれません
コスパは最高クラスだと思います

対象商品:
48640332
2022-06-04
用途:
穴あけ

太くて長いあなを開けることなど年に数回しか無いので、これで十分。安くて助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする