BE タイルカーペット モノタロウ 48640488 BE タイルカーペット モノタロウ 48640488 BE タイルカーペット モノタロウ 48640488 BE タイルカーペット モノタロウ 48640488

タイルカーペット

(202件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 48640488 品番 BE
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ベージュ サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※家具の脚や突起物や重量物による局部荷重はへこみの原因となります。
※直射日光により変色する恐れがあります。
※湿度の多い場所での使用はお止めください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工後、製品に反りや剥がれ等が生じた場合、即座に取替えしてください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納もしくはチャーター便にて納入させていただくことがあり、チャーター費を請求させていただくことがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、車上渡しとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 202
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
フローリングの寒さ対策
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

表面の肌触りは良いです。
裏面のすべり止めもしっかりしているので置くだけでも問題ないです。

2人が参考にしています
2026-02-25
用途:
事務室の床リフォーム
株式会社鳥久 様

事務室の、床が傷や・汚れで汚くなってきたので、タイルカーペットでリフォームすることになり、格安なモノタロウブランドにしました。

対象商品:
48640488
2026-02-22
用途:
カーペットの張り替え
有限会社綜合食品晋成 様 (飲食業)

出入り口の前のカーペットが汚れが目立つ為、定期的に交換、張り替えます。簡単に張り替えられるので助かっております。リピート購入です。

2026-02-21
用途:
事務所の床
株式会社ナスコ 様 (建設業・工事業)

手ごろな金額で丁度良い感じに仕上がりました。
ありがとうございます。

2026-02-04
用途:
倉庫の床に
製造業

コンクリートの床に敷いて、保温床からの冷気を削減できました

対象商品:
48640488
2026-01-12
用途:
事務所の床に敷く
サービス業

値段が高いものに比べて、毛足が短い、毛がほぐれるような気もするが、値段を考えればOK

対象商品:
48640506
2026-01-08
用途:
フローリングの傷対策

ブラックを購入しましたが、届いた商品はブラックというより明らかにグレーに近い色でした。
他ブランドのブラック製品と比較しても、とてもブラックとは言えない色味です。

誤出荷かと思い品番を確認しましたが、表記は確かに「ブラック」でした。
残念ながら、安物買いの銭失いという印象を受けました。

明るめ・薄めの色のカーペットを求めている方には良いかもしれませんが、
はっきりしたブラックを希望する方にはおすすめできません。

1人が参考にしています
2025-07-07
用途:
事務所の床張り替え
株式会社未来創想 様

事務所内の所々にシミや汚れが目立つ箇所があり、最初は東リの商品で張り替えていたのですが、コストパフォーマンスが良いこちらの商品に変更しました。
見た目では東リと、全く違いがわかりません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
裏に糊はついてますか。
回答:
裏に糊はついておりません。
3人が参考にしています
2023-12-27
質問:
裏面は滑り止め加工がされていますか。
回答:
材質(裏):PVCとなっております。
滑り止め加工仕様ではございません。
2人が参考にしています
2023-12-27
質問:
防炎仕様ですか。
回答:
防炎仕様ではございません。
1人が参考にしています
2023-12-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
3人が参考にしています
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
1人が参考にしています
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする