ワイルドウルフ 耐アルカリ鉄芯長靴

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48640628 品番 RTA-7000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

セメントや石灰などはアルカリ性であり、故にゴムとの相性が比較的悪く、ゴムの劣化 ・ 腐食が進行しやすい(加水分解)性質です。 本品は、特殊配合ゴムにより、劣化しにくく、セメント作業などに適した長靴です。
セメントや石灰などアルカリ性に強い
セメントや泥を落としやすいロール底
カバー部反射テープ付き
脱ぎやすい踵部キック付き

機能耐アルカリ性 サイズ(cm)27 GRAY LL(27.0) 形状ハイカット サイズLL 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)特殊合成ゴム 材質(ソール)特殊合成ゴム JIS規格JIS S種相当 材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48640628
2021-12-16
用途:
農作業
農・林・水産業

草刈りをしても穴があくこともなく滑りにくく安定しています。
鉄芯も硬くないので履きやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする