手軽で、スイッチを入れることなく、振動でライトが点灯するので、子どもも安心して使えます。前籠にしっかり取り付けられるように改造してくれるともっといいと覆う
夜間の自転車走行用に前カゴに取り付けました。
明るさは十分。大きさが思った以上の大きく、取り付けていると結構目立ちます。
それでいて取り付け、取り外しが工具不要で3秒で可能なので、自転車置き場での盗難が心配です。
営業車がオートライトでないのでその補助だす。評判通り固定ネジがすぐ取れてやくにたたなくなり、結束バンドで固定して使用しています。いい商品なのにこのネジなんとかならないでしょうか?
約27ルーメンのライトにしては思ったより明るく感じる。
角度の調整ができればもっと使い勝手がよいのですが残念…。
クリップ式で簡単に付けれたのですが、固定する為の付属のバネ付きネジを、差し込む側のクリップに埋め込んであるボルト部分の強度が弱く、最初の取り付けで取れた。
振動でとれないように強めに固定しようとした自分も悪いのかもしれませんが、それにしても耐久性に問題があると思う、現在はクリップの力だけでカゴについています。
明るさ・センサーの感度がとても良いだけに今後の改善に期待したいです。
取り付けステーの強度が足りないと思います。パイプ取り付けの場合補助金具をつける必要があり、評価を4にしました。