森清化工
パーフロOリング MPB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
34.7
5.8
6.8
9.8
外径(Φmm)
41.7
9.6
10.6
13.6
全122種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48642667
品番
P-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
材質
MPB
内径d(Φmm)
34.7
外径(Φmm)
41.7
太さW(mm)
3.5
硬さ
75
機能
耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応