UK1170SC 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48651954 UK1170SC 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48651954 UK1170SC 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48651954 UK1170SC 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48651954 UK1170SC 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48651954

車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーン内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48651954 品番 UK1170SC
参考基準価格(税別)¥149,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。
支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。

用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 質量(kg)8 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)114.3 地上高さ(mm)700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする