曜日別特売
UK0770SN 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし カネソウ 48651988

 

UK0770SN 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし カネソウ 48651988
UK0770SN 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし カネソウ 48651988
UK0770SN 車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし カネソウ 48651988

車止め 固定式 スプリング付 ステンレス製 チェーンなし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1本注文コード48651988品番UK0770SN
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。

用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。質量(kg)6仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)76.3地上高さ(mm)700
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする