カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの 車止め
カネソウの ポール型
車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48652049
品番
UK0770N
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
用途
敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
質量(kg)
4
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
支柱径(Φmm)
76.3
地上高さ(mm)
700
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません