カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの 車止め
カネソウの ポール型
車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48652119
品番
UD1170N
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。
支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途
敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)
9.2
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
支柱径(Φmm)
114.3
地上高さ(mm)
700
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません