UD0770CL 車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48652329 UD0770CL 車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48652329 UD0770CL 車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48652329 UD0770CL 車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ 48652329

車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーン内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48652329 品番 UD0770CL
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。
支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。

用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)7.1 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)76.3 地上高さ(mm)700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする