ファインルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード48652444 品番FC-025
2月6日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。
通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。
金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。
微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。

用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする