ミントグリーンレーザー 受光器三脚付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48653589 品番 RGL-401RSA
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。
ラインの明るさを1〜100%の間で調整できる調光機能付です。
従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。
キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
操作パネル上で電池残量を3段階表示します。
電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。
360°全周微調整が可能です。
受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。

用途
間仕切などの位置決めに。
天井の通り芯出しに。
機械設置などの位置決めに。
トラスコ品番533-4625
注意
※作業前に必ず取扱説明書にしたがって機器の精度を確認ください。
※ビームをのぞき込まないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする