自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。 視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。 専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。 振動の多い現場に強い電子整準タイプです。 電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。 AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。 スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。 キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。