FF式輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 注文コード48655050 品番FFR-7032KF C-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品は暖房の目安など13種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-7M-6)同梱、背面カバー別売 質量(kg)29 管径(Φmm)延長管:49 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×750×389 暖房出力(kW)7.00〜1.61(6020〜1380kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:70 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.14〜2.16(0.791〜0.21)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする