その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)21
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:16畳まで(26.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:12畳まで(20mm2)/温暖地:12畳まで(20mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×490×317
暖房出力(kW)5.47〜1.59(4700〜1370kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])5.22〜1.75(0.507〜0.17)