FF式輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:20畳まで(33mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2) 注文コード48655086 品番FFR-5511KL C-W
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品は暖房の目安など13種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売 質量(kg)19 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:20畳まで(33mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)625×516×298 暖房出力(kW)5.50〜1.59(4730〜1370kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:50 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.12〜2.47(0.789〜0.24)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする