カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーホース
シャワーホース マットブラック 1.6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655357
品番
367-811-D
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
ホース長さ(m)
1.6