カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーホース
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655366
品番
367-811-PS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
メタル調(金属らせん管ではありません)
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.5
ホース長さ(m)
1.6