カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーホース
シャワーホース クリーム 1.6m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655375
品番
367-821-C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
PVC、黄銅、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
ホース長さ(m)
1.6