カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーホース
シャワーホース シルバー 1.6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655384
品番
367-821-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
材質PVC、黄銅、PO
色
シルバー
材質(本体)
PVC/黄銅/POM
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
ホース長さ(m)
1.6