シャワーホース ホワイト 1.6m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48655400 品番367-821-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。

用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする