カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーホース
フレキシャワーホース 1.6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655418
品番
367-911
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途
バス用品
仕様
アダプター付き
材質
材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.5×14
ホース長さ(m)
1.6
関連資料:
(0.07MB)