カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
シャワーホースセット クリーム 1.6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655427
品番
366-222-C
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色
クリーム
ホース長さ(m)
1.6
吐水口径(Φmm)
(外周)38
止水スイッチ
なし
水流切替
×
関連資料:
(0.09MB)