リラックスシャワーホースセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48655470 品番 366-243-W
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%

ホース長さ(m)1.8 用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする