カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655524
品番
366-342-W
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は35%
用途
バス用品
仕様
アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き
材質
ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
吐水口径(Φmm)
(外周)40
関連資料:
(0.14MB)