カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
シャワーホースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48655540
品番
366-352-D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%
ホース長さ(m)
1.6
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
色
マットブラック
吐水口径(Φmm)
(外周)40