メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48655558 品番366-422-S
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

水流切替:リング操作でワイド・スポット
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし

用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO シルバー ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチなし 水流切替
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする