カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
メタリックシャワーホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48655567
品番
366-431-S
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%
ホース長さ(m)
1.4
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814
材質
ABS、PVC、黄銅、PO
色
シルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)66