メタリックシャワーホースセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48655576 品番 366-432-S
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%

ホース長さ(m)1.6 用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814 材質ABS、PVC、黄銅、PO シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする