カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
ストップシャワーホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48655594
品番
366-442-S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は35%
ホース長さ(m)
1.6
用途
バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925-
色
シルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)55
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。