カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面台
びよーん 3.1.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655689
品番
711-501-13
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ALTERシリーズ
コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます
カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、固定コマ仕様、泡沫吐水
材質
青銅
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(mm)
22〜27
関連資料:
(0.04MB)