カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面台
スタンドライト型水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655716
品番
721-100-AG
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル洗い流し仕様で衛生的
ディスタンス洗い流し
ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。
公共施設や飲食店舗に最適
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)104-012
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
取付穴径(mm)
25〜30
関連資料:
(0.06MB)