カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
エンジェルエッグ横水栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655908
品番
703-704-AG
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
単水栓。
用途
水栓本体
仕様
泡沫吐水、(上部部品)104-015
色
アンティークゴールド
呼び径(mm)
13
呼び径(Φmm)
13