カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
衛生水栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655917
品番
721-249-AG
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ハンドルは銅合金の抗菌効果があります。
ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
用途
水栓本体
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22〜28
取付穴径(mm)
22〜28